Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO »Louisa« Dessertgabel 18/10, Länge: 180 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu CONTACTO »Louisa« Dessertgabel 18/10, Länge: 180 mm
Produktbild zu CONTACTO »Louisa« Dessertgabel 18/10, Länge: 180 mm
Logo zu CONTACTO »Louisa« Dessertgabel 18/10, Länge: 180 mm
Logo zu CONTACTO »Louisa« Dessertgabel 18/10, Länge: 180 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227703207
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1999/005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dessert-Gabel
Dessertgabel
dessert gabel
CONTACTO »Louisa« Dessertgabel 18/10, Länge: 180 mm

Das zeitlose Essbesteck LOUISA gibt es in einer breiten Auswahl zu einem guten Preis-Leistungsverhältnis. So ist es eine optische sowie praktische Bereicherung für jeden Gastronomen.

Besteckserie aus Edelstahl 18/10,
hochglänzend, Messerklinge aus Edelstahl 18/0,
hochqualitative Ausführung, Materialstärke: 2,3 mm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Länge:
180 mm
EAN Stück:
4003625199940
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3391
2
€ 5,90*
ab € 11,89008*
€ 16,70004*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 11,89008*
€ 16,70004*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,70004*
€ 19,87305
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,44*
€ 19,5636
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,46008*
€ 18,3975
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,91*
€ 17,7429
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,40*
€ 17,136
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,89008*
€ 14,1492
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,99084* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.