Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO »Isabella« Dessertgabel 18/0, Länge: 160 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu CONTACTO »Isabella« Dessertgabel 18/0, Länge: 160 mm
Produktbild zu CONTACTO »Isabella« Dessertgabel 18/0, Länge: 160 mm
Logo zu CONTACTO »Isabella« Dessertgabel 18/0, Länge: 160 mm
Logo zu CONTACTO »Isabella« Dessertgabel 18/0, Länge: 160 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227703213
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     404/005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dessert-Gabel
Dessertgabel
Kinder-Gabel
Kindergabel
CONTACTO »Isabella« Dessertgabel 18/0, Länge: 160 mm

Das Besteck ISABELLA ist solide verarbeitet, hat eine sehr gute Materialstärke, ist preisgünstig und somit ideal für den Kantinenbereich geeignet.

Besteckserie aus Edelstahl 18/0,
hochglänzend, Materialstärke: 2,7 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4003625040471
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Länge:
160 mm
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: kinder gabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3391
7
€ 5,90*
ab € 10,01004*
€ 14,40*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 10,61004*
€ 15,09*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,40*
€ 17,136
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,89*
€ 16,5291
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,09008*
€ 15,5772
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,60*
€ 14,994
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,19008*
€ 14,5062
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,01004*
€ 11,91195
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,83417* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.