Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTACTO »Isabella« Kaffeelöffel 18/0, Länge: 170 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu CONTACTO »Isabella« Kaffeelöffel 18/0, Länge: 170 mm
Produktbild zu CONTACTO »Isabella« Kaffeelöffel 18/0, Länge: 170 mm
Logo zu CONTACTO »Isabella« Kaffeelöffel 18/0, Länge: 170 mm
Logo zu CONTACTO »Isabella« Kaffeelöffel 18/0, Länge: 170 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227703215
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     404/007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaffeelöffel
Teelöffel
kaffeelöffel
CONTACTO »Isabella« Kaffeelöffel 18/0, Länge: 170 mm

Das Besteck ISABELLA ist solide verarbeitet, hat eine sehr gute Materialstärke, ist preisgünstig und somit ideal für den Kantinenbereich geeignet.

Besteckserie aus Edelstahl 18/0,
hochglänzend, Materialstärke: 2,7 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4003625040440
Länge:
170 mm
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 0,98*
€ 0,98*
Lager 3391
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 1,00*
€ 1,00*
9 Tage
500
12
€ 4,95*
ab € 0,631*
€ 1,031*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 12,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.