Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMT GASTROGUSS GN-Muldenplatte-1/1 gegossen, mit 11 Mulden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu AMT GASTROGUSS GN-Muldenplatte-1/1 gegossen, mit 11 Mulden
Produktbild zu AMT GASTROGUSS GN-Muldenplatte-1/1 gegossen, mit 11 Mulden
Symbol zu AMT GASTROGUSS GN-Muldenplatte-1/1 gegossen, mit 11 Mulden
Symbol zu AMT GASTROGUSS GN-Muldenplatte-1/1 gegossen, mit 11 Mulden
Symbol zu AMT GASTROGUSS GN-Muldenplatte-1/1 gegossen, mit 11 Mulden
Logo zu AMT GASTROGUSS GN-Muldenplatte-1/1 gegossen, mit 11 Mulden
Logo zu AMT GASTROGUSS GN-Muldenplatte-1/1 gegossen, mit 11 Mulden
Artikel-Nr.:
     3391-227704606
Hersteller:
     AMT GASTROGUSS
Herst.-Nr.:
     5333MP
EAN/GTIN:
     4250194628252
Suchbegriffe:
Muldenplatte
muldenplatte
AMT GASTROGUSS GN-Muldenplatte-1/1 gegossen, mit 11 Mulden




In der Muldenplatte gelingen Burger Patties, Rösti und auch Eierspeisen wie Palatschinken und perfekt geformtes Spiegelei spielend leicht ohne anzuhaften. Die Muldenplatte ist geeignet für den reibungslosen Längs- und auch Quereinschub.
Die Muldenplatte ist bis zu 260° hitzebeständig, verzugsfrei und durch die Oberflächenveredelung haften keine
Speisen an. Die Platte verfügt über eine eine Stapelhilfe, die eine sichere, schonende Lagerung ermöglicht, die die Oberfläche vor Kratzern schützt.
  • 3-fach keramisch verstärkte Lotan®-Oberflächenveredelung
  • ca. 3 mm gegossene Aluminiumplatte - verzugsfrei
  • gleichmäßige Bräunung und krosses Ergebnis
  • kontrollierte Zubereitung
  • einfache Reinigung
  • Stapelhilfe


Weitere Informationen:
Länge:
530 mm
Breite:
330 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
GN:
1/1
EAN Stück:
4250194628252
Material:
Aluguss
Höhe:
40 mm
Ausführung:
mit 11 Mulden
Weitere Suchbegriffe: Buffetbehälter, Buffetblech, Buffetform, Buffetschale, GN-Schale, Gastronormblech, bestof2022
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,12*
€ 122,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,37*
€ 120,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,40*
€ 115,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,71*
€ 110,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,34*
€ 93,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.