Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMT GASTROGUSS Schmorpfanne, induktionsgeeignet, Höhe: 70 mm, ø: 280 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu AMT GASTROGUSS Schmorpfanne, induktionsgeeignet, Höhe: 70 mm, ø: 280 mm
Produktbild zu AMT GASTROGUSS Schmorpfanne, induktionsgeeignet, Höhe: 70 mm, ø: 280 mm
Symbol zu AMT GASTROGUSS Schmorpfanne, induktionsgeeignet, Höhe: 70 mm, ø: 280 mm
Symbol zu AMT GASTROGUSS Schmorpfanne, induktionsgeeignet, Höhe: 70 mm, ø: 280 mm
Symbol zu AMT GASTROGUSS Schmorpfanne, induktionsgeeignet, Höhe: 70 mm, ø: 280 mm
Symbol zu AMT GASTROGUSS Schmorpfanne, induktionsgeeignet, Höhe: 70 mm, ø: 280 mm
Logo zu AMT GASTROGUSS Schmorpfanne, induktionsgeeignet, Höhe: 70 mm, ø: 280 mm
Logo zu AMT GASTROGUSS Schmorpfanne, induktionsgeeignet, Höhe: 70 mm, ø: 280 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227704771
Hersteller:
     AMT GASTROGUSS
Herst.-Nr.:
     I-728-Z20B
EAN/GTIN:
     4250194680069
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
AMT GASTROGUSS Schmorpfanne, induktionsgeeignet, Höhe: 70 mm, ø: 280 mm

Fortschrittlich beschichtet

Antihaftveredelung.
Antihaftschicht aus einzigartigen Lotan®-Spezialversiegelung mit Verstärkung durch keramische Bestandteile.
Verstärkungsschicht mit Keramikpartikeln.
Sorgt für langanhaltende Abriebfestigkeit im harten Dauereinsatz, auch unter Profibedingungen in Großküchen.
Anti-Korrosionsschicht.
Gegen aggressive Reinigungsmittel, Fruchtsäuren und Essig als optimaler Korrosionsschutz. Schützt das Aluminium wirksam vor Korrosion.
Handgegossener Alugusskörper.
Mit Hochleistungs-Strahlgut vorbehandelte Oberfläche, hierdurch 12-fach vergrößerte Oberfläche für beste Haftung der nachfolgenden Schichten.

Praktisches ergonomisches Design. Die Vorteile auf einen Blick:
  • innovatives Produkt
  • platzsparend
  • kindersicheres Kochen
  • basierend auf AMT-Patent


Weitere Informationen:
Höhe:
70 mm
ø:
280 mm
EAN Stück:
4250194680069
Ausführung:
mit abnehmbarem Stiel
Material:
Aluguss
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,55*
€ 110,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,14*
€ 106,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,80*
€ 105,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,08*
€ 104,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,60*
€ 87,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.