Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUJADAS Wokpfanne Edelstahl rostfrei, Mehrschicht, beschichtet, ø: 360 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PUJADAS Wokpfanne Edelstahl rostfrei, Mehrschicht, beschichtet, ø: 360 mm
Produktbild zu PUJADAS Wokpfanne Edelstahl rostfrei, Mehrschicht, beschichtet, ø: 360 mm
Symbol zu PUJADAS Wokpfanne Edelstahl rostfrei, Mehrschicht, beschichtet, ø: 360 mm
Symbol zu PUJADAS Wokpfanne Edelstahl rostfrei, Mehrschicht, beschichtet, ø: 360 mm
Symbol zu PUJADAS Wokpfanne Edelstahl rostfrei, Mehrschicht, beschichtet, ø: 360 mm
Symbol zu PUJADAS Wokpfanne Edelstahl rostfrei, Mehrschicht, beschichtet, ø: 360 mm
Logo zu PUJADAS Wokpfanne Edelstahl rostfrei, Mehrschicht, beschichtet, ø: 360 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227705025
Hersteller:
     PUJADAS
Herst.-Nr.:
     P239536
EAN/GTIN:
     8421661239530
Suchbegriffe:
Edelstahl-Wok
Edelstahl-Wok-Pfanne
Edelstahl-Wokpfanne
Eisengusswok
PUJADAS Wokpfanne Edelstahl rostfrei, Mehrschicht, beschichtet, ø: 360 mm

für Induktionsherd geeignet

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8421661239530
ø:
360 mm
Inhalt:
5,5 l
Höhe:
90 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,83*
€ 167,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,43*
€ 165,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,08*
€ 163,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,12*
€ 154,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,89*
€ 134,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.