Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUJADAS GN-Behälter 1/3 18/10 Edelstahl, Tiefe: 100 mm, Inhalt: 4,10 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PUJADAS GN-Behälter 1/3 18/10 Edelstahl, Tiefe: 100 mm, Inhalt: 4,10 Liter
Produktbild zu PUJADAS GN-Behälter 1/3 18/10 Edelstahl, Tiefe: 100 mm, Inhalt: 4,10 Liter
Anwendungsbild zu PUJADAS GN-Behälter 1/3 18/10 Edelstahl, Tiefe: 100 mm, Inhalt: 4,10 Liter
Logo zu PUJADAS GN-Behälter 1/3 18/10 Edelstahl, Tiefe: 100 mm, Inhalt: 4,10 Liter
Logo zu PUJADAS GN-Behälter 1/3 18/10 Edelstahl, Tiefe: 100 mm, Inhalt: 4,10 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-227705027
Hersteller:
     PUJADAS
Herst.-Nr.:
     P131001
EAN/GTIN:
     8421661010337
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
PUJADAS GN-Behälter 1/3 18/10 Edelstahl, Tiefe: 100 mm, Inhalt: 4,10 Liter

  • 18/10 Edelstahl
  • verstärkte Ecken
  • spezielle Geometrie sorgt für optimale Platzausnützung und eine einfache Reinigung


Weitere Informationen:
EAN Stück:
8421661010337
Inhalt:
4,1 l
Tiefe:
100 mm
Breite:
325 mm
GN:
1/3
Länge:
176 mm
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: HACCP Aufbewahrungsbehälter , gn-behälter edelstahl, gn-behälter, Buffetbehälter, Buffetblech, Buffetform, GN-Schale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.