Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUJADAS GN-Behälter 1/2 18/10 Edelstahl, Tiefe: 65 mm, Inhalt: 4,10 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PUJADAS GN-Behälter 1/2 18/10 Edelstahl, Tiefe: 65 mm, Inhalt: 4,10 Liter
Produktbild zu PUJADAS GN-Behälter 1/2 18/10 Edelstahl, Tiefe: 65 mm, Inhalt: 4,10 Liter
Anwendungsbild zu PUJADAS GN-Behälter 1/2 18/10 Edelstahl, Tiefe: 65 mm, Inhalt: 4,10 Liter
Logo zu PUJADAS GN-Behälter 1/2 18/10 Edelstahl, Tiefe: 65 mm, Inhalt: 4,10 Liter
Logo zu PUJADAS GN-Behälter 1/2 18/10 Edelstahl, Tiefe: 65 mm, Inhalt: 4,10 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-227705030
Hersteller:
     PUJADAS
Herst.-Nr.:
     P120651
EAN/GTIN:
     8421661010214
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
PUJADAS GN-Behälter 1/2 18/10 Edelstahl, Tiefe: 65 mm, Inhalt: 4,10 Liter

  • 18/10 Edelstahl
  • verstärkte Ecken
  • spezielle Geometrie sorgt für optimale Platzausnützung und eine einfache Reinigung


Weitere Informationen:
EAN Stück:
8421661010214
Inhalt:
4,1 l
Tiefe:
65 mm
Breite:
325 mm
Länge:
265 mm
GN:
1/2
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: HACCP Aufbewahrungsbehälter , gn-behälter edelstahl 1/2, gn-behälter edelstahl, gn-behälter, Buffetbehälter, Buffetblech, Buffetform, GN-Schale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.