Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUJADAS GN-Behälter 1/2 18/10 Edelstahl, Tiefe: 100 mm, Inhalt: 6,60 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PUJADAS GN-Behälter 1/2 18/10 Edelstahl, Tiefe: 100 mm, Inhalt: 6,60 Liter
Produktbild zu PUJADAS GN-Behälter 1/2 18/10 Edelstahl, Tiefe: 100 mm, Inhalt: 6,60 Liter
Anwendungsbild zu PUJADAS GN-Behälter 1/2 18/10 Edelstahl, Tiefe: 100 mm, Inhalt: 6,60 Liter
Logo zu PUJADAS GN-Behälter 1/2 18/10 Edelstahl, Tiefe: 100 mm, Inhalt: 6,60 Liter
Logo zu PUJADAS GN-Behälter 1/2 18/10 Edelstahl, Tiefe: 100 mm, Inhalt: 6,60 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-227705031
Hersteller:
     PUJADAS
Herst.-Nr.:
     P121001
EAN/GTIN:
     8421661010221
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
PUJADAS GN-Behälter 1/2 18/10 Edelstahl, Tiefe: 100 mm, Inhalt: 6,60 Liter

  • 18/10 Edelstahl
  • verstärkte Ecken
  • spezielle Geometrie sorgt für optimale Platzausnützung und eine einfache Reinigung


Weitere Informationen:
EAN Stück:
8421661010221
Inhalt:
6,6 l
Tiefe:
100 mm
Breite:
325 mm
Länge:
265 mm
GN:
1/2
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: HACCP Aufbewahrungsbehälter , gn-behälter edelstahl 1/2 100 mm, gn-behälter edelstahl, gn-behälter, Buffetbehälter, Buffetblech, Buffetform, GN-Schale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.