Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUJADAS GN-Behälter 1/2 18/10 Edelstahl, Tiefe: 200 mm, Inhalt: 12,70 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PUJADAS GN-Behälter 1/2 18/10 Edelstahl, Tiefe: 200 mm, Inhalt: 12,70 Liter
Produktbild zu PUJADAS GN-Behälter 1/2 18/10 Edelstahl, Tiefe: 200 mm, Inhalt: 12,70 Liter
Anwendungsbild zu PUJADAS GN-Behälter 1/2 18/10 Edelstahl, Tiefe: 200 mm, Inhalt: 12,70 Liter
Logo zu PUJADAS GN-Behälter 1/2 18/10 Edelstahl, Tiefe: 200 mm, Inhalt: 12,70 Liter
Logo zu PUJADAS GN-Behälter 1/2 18/10 Edelstahl, Tiefe: 200 mm, Inhalt: 12,70 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-227705033
Hersteller:
     PUJADAS
Herst.-Nr.:
     P122001
EAN/GTIN:
     8421661010245
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
PUJADAS GN-Behälter 1/2 18/10 Edelstahl, Tiefe: 200 mm, Inhalt: 12,70 Liter

  • 18/10 Edelstahl
  • verstärkte Ecken
  • spezielle Geometrie sorgt für optimale Platzausnützung und eine einfache Reinigung


Weitere Informationen:
EAN Stück:
8421661010245
Inhalt:
12,7 l
Tiefe:
200 mm
Breite:
325 mm
Länge:
265 mm
GN:
1/2
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: HACCP Aufbewahrungsbehälter , gn-behälter 1/2 edelstahl 200mm, gn-behälter edelstahl, gn-behälter, Buffetbehälter, Buffetblech, Buffetform, GN-Schale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.