Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUJADAS GN-Behälter 1/1 18/10 Edelstahl, Tiefe: 150 mm, Inhalt: 21,30 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PUJADAS GN-Behälter 1/1 18/10 Edelstahl, Tiefe: 150 mm, Inhalt: 21,30 Liter
Produktbild zu PUJADAS GN-Behälter 1/1 18/10 Edelstahl, Tiefe: 150 mm, Inhalt: 21,30 Liter
Anwendungsbild zu PUJADAS GN-Behälter 1/1 18/10 Edelstahl, Tiefe: 150 mm, Inhalt: 21,30 Liter
Logo zu PUJADAS GN-Behälter 1/1 18/10 Edelstahl, Tiefe: 150 mm, Inhalt: 21,30 Liter
Logo zu PUJADAS GN-Behälter 1/1 18/10 Edelstahl, Tiefe: 150 mm, Inhalt: 21,30 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-227705036
Hersteller:
     PUJADAS
Herst.-Nr.:
     P111501
EAN/GTIN:
     8421661010115
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
PUJADAS GN-Behälter 1/1 18/10 Edelstahl, Tiefe: 150 mm, Inhalt: 21,30 Liter

  • 18/10 Edelstahl
  • verstärkte Ecken
  • spezielle Geometrie sorgt für optimale Platzausnützung und eine einfache Reinigung


Weitere Informationen:
EAN Stück:
8421661010115
Inhalt:
21,3 l
Tiefe:
150 mm
Länge:
530 mm
GN:
1/1
Breite:
325 mm
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: HACCP Aufbewahrungsbehälter , gn-behälter 1/1, gn-behälter, gn-behälter edelstahl, Buffetbehälter, Buffetblech, Buffetform, GN-Schale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.