Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Gastronorm
>
Gastronormbehälter
>
Artikel
PUJADAS GN-Behälter 1/1 18/10 Edelstahl, Tiefe: 200 mm, Inhalt: 28,40 Liter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3391-227705037
Hersteller:
PUJADAS
Herst.-Nr.:
P112001
EAN/GTIN:
8421661010122
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
PUJADAS GN-Behälter 1/1 18/10 Edelstahl, Tiefe: 200 mm, Inhalt: 28,40 Liter
18/10 Edelstahl
verstärkte Ecken
spezielle Geometrie sorgt für optimale Platzausnützung und eine einfache Reinigung
Weitere Informationen:
EAN Stück:
8421661010122
Inhalt:
28,4 l
Tiefe:
200 mm
Länge:
530 mm
Breite:
325 mm
GN:
1/1
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
... >
Pujadas
>
GN-Behälter
>
GN-Behälter 18/10 Edelstahl
Weitere Suchbegriffe:
HACCP Aufbewahrungsbehälter
,
gn-behälter chromnickelstahl gn 1/1-200
,
gn-behälter 1/1
,
gn-behälter edelstahl
,
Buffetbehälter
,
Buffetblech
,
Buffetform
,
GN-Schale
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 44,24*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,29*
€ 68,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen