Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUJADAS GN-Behälter 1/6 18/10 Edelstahl, Tiefe: 200 mm, Inhalt: 3,50 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PUJADAS GN-Behälter 1/6 18/10 Edelstahl, Tiefe: 200 mm, Inhalt: 3,50 Liter
Produktbild zu PUJADAS GN-Behälter 1/6 18/10 Edelstahl, Tiefe: 200 mm, Inhalt: 3,50 Liter
Anwendungsbild zu PUJADAS GN-Behälter 1/6 18/10 Edelstahl, Tiefe: 200 mm, Inhalt: 3,50 Liter
Logo zu PUJADAS GN-Behälter 1/6 18/10 Edelstahl, Tiefe: 200 mm, Inhalt: 3,50 Liter
Logo zu PUJADAS GN-Behälter 1/6 18/10 Edelstahl, Tiefe: 200 mm, Inhalt: 3,50 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-227705044
Hersteller:
     PUJADAS
Herst.-Nr.:
     P162001
EAN/GTIN:
     8421661010481
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
PUJADAS GN-Behälter 1/6 18/10 Edelstahl, Tiefe: 200 mm, Inhalt: 3,50 Liter

  • 18/10 Edelstahl
  • verstärkte Ecken
  • spezielle Geometrie sorgt für optimale Platzausnützung und eine einfache Reinigung


Weitere Informationen:
EAN Stück:
8421661010481
Inhalt:
3,5 l
Tiefe:
200 mm
GN:
1/6
Breite:
162 mm
Länge:
176 mm
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: HACCP Aufbewahrungsbehälter , gn-behälter edelstahl, gn-behälter, Buffetbehälter, Buffetform, Buffetschale, GN-Schale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.