Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUJADAS GN-Behälter 1/2 Polycarbonat, Tiefe: 200 mm, Inhalt: 11,20 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PUJADAS GN-Behälter 1/2 Polycarbonat, Tiefe: 200 mm, Inhalt: 11,20 Liter
Produktbild zu PUJADAS GN-Behälter 1/2 Polycarbonat, Tiefe: 200 mm, Inhalt: 11,20 Liter
Anwendungsbild zu PUJADAS GN-Behälter 1/2 Polycarbonat, Tiefe: 200 mm, Inhalt: 11,20 Liter
Logo zu PUJADAS GN-Behälter 1/2 Polycarbonat, Tiefe: 200 mm, Inhalt: 11,20 Liter
Logo zu PUJADAS GN-Behälter 1/2 Polycarbonat, Tiefe: 200 mm, Inhalt: 11,20 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-227705067
Hersteller:
     PUJADAS
Herst.-Nr.:
     P1220C1
EAN/GTIN:
     8421661122023
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
PUJADAS GN-Behälter 1/2 Polycarbonat, Tiefe: 200 mm, Inhalt: 11,20 Liter

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8421661122023
Inhalt:
11,2 l
Tiefe:
200 mm
GN:
1/2
Breite:
325 mm
Länge:
265 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Polycarbonat (PC)
Weitere Suchbegriffe: HACCP Aufbewahrungsbehälter , gn-behälter polycarbonat, gn-behälter, Buffetbehälter, Buffetblech, Buffetform, GN-Schale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.