Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUJADAS GN-Behälter 1/3 Polypropylen, Tiefe: 200 mm, Inhalt: 6,35 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PUJADAS GN-Behälter 1/3 Polypropylen, Tiefe: 200 mm, Inhalt: 6,35 Liter
Produktbild zu PUJADAS GN-Behälter 1/3 Polypropylen, Tiefe: 200 mm, Inhalt: 6,35 Liter
Logo zu PUJADAS GN-Behälter 1/3 Polypropylen, Tiefe: 200 mm, Inhalt: 6,35 Liter
Logo zu PUJADAS GN-Behälter 1/3 Polypropylen, Tiefe: 200 mm, Inhalt: 6,35 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-227705096
Hersteller:
     PUJADAS
Herst.-Nr.:
     P1320P1
EAN/GTIN:
     8421661132015
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
PUJADAS GN-Behälter 1/3 Polypropylen, Tiefe: 200 mm, Inhalt: 6,35 Liter

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8421661132015
Inhalt:
6,35 l
Tiefe:
200 mm
GN:
1/3
Länge:
176 mm
Breite:
325 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: HACCP Aufbewahrungsbehälter , gn-behälter polycarbonat, gn-behälter, Buffetbehälter, Buffetblech, Buffetform, GN-Schale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.