Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUJADAS Schäumer 18/10 Edelstahl, fugenlos, Länge: 350 mm, ø: 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PUJADAS Schäumer 18/10 Edelstahl, fugenlos, Länge: 350 mm, ø: 120 mm
Produktbild zu PUJADAS Schäumer 18/10 Edelstahl, fugenlos, Länge: 350 mm, ø: 120 mm
Logo zu PUJADAS Schäumer 18/10 Edelstahl, fugenlos, Länge: 350 mm, ø: 120 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227705132
Hersteller:
     PUJADAS
Herst.-Nr.:
     P302112
EAN/GTIN:
     8421661302128
Suchbegriffe:
Abseihlöffel
Schaum-Kelle
Schaum-Löffel
Schaumkelle
PUJADAS Schäumer 18/10 Edelstahl, fugenlos, Länge: 350 mm, ø: 120 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8421661302128
Länge:
350 mm
ø:
120 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Schaumlöffel, Woklöffel, schaumkelle edelstahl, schaumkelle, Lochschöpfer, bestof2022
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.