Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUJADAS GN-Behälter 1/6 Polypropylen, Tiefe: 65 mm, Inhalt: 0,95 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PUJADAS GN-Behälter 1/6 Polypropylen, Tiefe: 65 mm, Inhalt: 0,95 Liter
Produktbild zu PUJADAS GN-Behälter 1/6 Polypropylen, Tiefe: 65 mm, Inhalt: 0,95 Liter
Logo zu PUJADAS GN-Behälter 1/6 Polypropylen, Tiefe: 65 mm, Inhalt: 0,95 Liter
Logo zu PUJADAS GN-Behälter 1/6 Polypropylen, Tiefe: 65 mm, Inhalt: 0,95 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-227705323
Hersteller:
     PUJADAS
Herst.-Nr.:
     P160.6P1
EAN/GTIN:
     8421661166515
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
PUJADAS GN-Behälter 1/6 Polypropylen, Tiefe: 65 mm, Inhalt: 0,95 Liter

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
GN:
1/6
Tiefe:
65 mm
Länge:
176 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Inhalt:
0,95 l
Breite:
162 mm
EAN Stück:
8421661166515
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.