Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUJADAS GN-Behälter 1/4 Polypropylen, Tiefe: 150 mm, Inhalt: 3,47 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PUJADAS GN-Behälter 1/4 Polypropylen, Tiefe: 150 mm, Inhalt: 3,47 Liter
Produktbild zu PUJADAS GN-Behälter 1/4 Polypropylen, Tiefe: 150 mm, Inhalt: 3,47 Liter
Logo zu PUJADAS GN-Behälter 1/4 Polypropylen, Tiefe: 150 mm, Inhalt: 3,47 Liter
Logo zu PUJADAS GN-Behälter 1/4 Polypropylen, Tiefe: 150 mm, Inhalt: 3,47 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-227705327
Hersteller:
     PUJADAS
Herst.-Nr.:
     P141.5P1
EAN/GTIN:
     8421661141512
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
PUJADAS GN-Behälter 1/4 Polypropylen, Tiefe: 150 mm, Inhalt: 3,47 Liter

Weitere Informationen:
Länge:
265 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Polypropylen (PP)
Breite:
162 mm
GN:
1/4
Inhalt:
3,47 l
EAN Stück:
8421661141512
Tiefe:
150 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.