Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUJADAS GN-Behälter 1/3 18/10 Edelstahl, Tiefe: 100 mm, perforiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PUJADAS GN-Behälter 1/3 18/10 Edelstahl, Tiefe: 100 mm, perforiert
Produktbild zu PUJADAS GN-Behälter 1/3 18/10 Edelstahl, Tiefe: 100 mm, perforiert
Anwendungsbild zu PUJADAS GN-Behälter 1/3 18/10 Edelstahl, Tiefe: 100 mm, perforiert
Logo zu PUJADAS GN-Behälter 1/3 18/10 Edelstahl, Tiefe: 100 mm, perforiert
Logo zu PUJADAS GN-Behälter 1/3 18/10 Edelstahl, Tiefe: 100 mm, perforiert
Artikel-Nr.:
     3391-227705337
Hersteller:
     PUJADAS
Herst.-Nr.:
     P131.002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
PUJADAS GN-Behälter 1/3 18/10 Edelstahl, Tiefe: 100 mm, perforiert

  • 18/10 Edelstahl
  • verstärkte Ecken
  • spezielle Geometrie sorgt für optimale Platzausnützung und eine einfache Reinigung


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
GN:
1/3
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Breite:
176 mm
Inhalt:
4,1 l
Tiefe:
100 mm
Länge:
325 mm
Ausführung:
perforiert
Weitere Suchbegriffe: HACCP Aufbewahrungsbehälter , gn-behälter edelstahl 1/3 100 mm, gn-behälter edelstahl, gn-behälter, Buffetbehälter, Buffetform, Buffetschale, GN-Schale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.