Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PADERNO »Grand Gourmet 2100« Fleischtopf, Inhalt: 15,00 Liter, ø: 320 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PADERNO »Grand Gourmet 2100« Fleischtopf, Inhalt: 15,00 Liter, ø: 320 mm
Produktbild zu PADERNO »Grand Gourmet 2100« Fleischtopf, Inhalt: 15,00 Liter, ø: 320 mm
Skizze zu PADERNO »Grand Gourmet 2100« Fleischtopf, Inhalt: 15,00 Liter, ø: 320 mm - Der Boden ist im kalten Zustand konkav, im heißen Zustand plan.
Skizze zu PADERNO »Grand Gourmet 2100« Fleischtopf, Inhalt: 15,00 Liter, ø: 320 mm
Anwendungsbild zu PADERNO »Grand Gourmet 2100« Fleischtopf, Inhalt: 15,00 Liter, ø: 320 mm
Anwendungsbild zu PADERNO »Grand Gourmet 2100« Fleischtopf, Inhalt: 15,00 Liter, ø: 320 mm
Anwendungsbild zu PADERNO »Grand Gourmet 2100« Fleischtopf, Inhalt: 15,00 Liter, ø: 320 mm - Angepunktete Massivgriffe aus Edelstahl rostfrei 18/10, werden nicht heiß.
Symbol zu PADERNO »Grand Gourmet 2100« Fleischtopf, Inhalt: 15,00 Liter, ø: 320 mm
Symbol zu PADERNO »Grand Gourmet 2100« Fleischtopf, Inhalt: 15,00 Liter, ø: 320 mm
Symbol zu PADERNO »Grand Gourmet 2100« Fleischtopf, Inhalt: 15,00 Liter, ø: 320 mm
Symbol zu PADERNO »Grand Gourmet 2100« Fleischtopf, Inhalt: 15,00 Liter, ø: 320 mm
Symbol zu PADERNO »Grand Gourmet 2100« Fleischtopf, Inhalt: 15,00 Liter, ø: 320 mm
Symbol zu PADERNO »Grand Gourmet 2100« Fleischtopf, Inhalt: 15,00 Liter, ø: 320 mm
Symbol zu PADERNO »Grand Gourmet 2100« Fleischtopf, Inhalt: 15,00 Liter, ø: 320 mm
Symbol zu PADERNO »Grand Gourmet 2100« Fleischtopf, Inhalt: 15,00 Liter, ø: 320 mm
Logo zu PADERNO »Grand Gourmet 2100« Fleischtopf, Inhalt: 15,00 Liter, ø: 320 mm
Logo zu PADERNO »Grand Gourmet 2100« Fleischtopf, Inhalt: 15,00 Liter, ø: 320 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227707021
Hersteller:
     PADERNO
Herst.-Nr.:
     12107-32
EAN/GTIN:
     8014808006302
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
Fleisch-Topf
Fleischtopf
PADERNO »Grand Gourmet 2100« Fleischtopf, Inhalt: 15,00 Liter, ø: 320 mm

  • Edelstahl rostfrei
  • geeignet für Induktions-, Glaskeramik-, Elektro- oder Gasherde
  • außen und innen seidenmatt poliert
  • angepunktete Massivgriffe aus Edelstahl, werden nicht heiß.

  1. Randverstärkung
  2. doppelte Bodenstärke
  3. Bodenknick abgerundet
  4. extrastarker Sandwichboden

(Edelstahl - Aluminium - Edelstahl)

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8014808006302
Höhe:
190 mm
Inhalt:
15 l
ø:
320 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: allzweck-topf 15l, fleisch topf, Edelstahltopf, Kochtopf, Suppentopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,52*
€ 192,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,86*
€ 190,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,41*
€ 187,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,78*
€ 156,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.