Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PADERNO Käsemesser mit 2 Griffen, Klingenlänge: 360 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PADERNO Käsemesser mit 2 Griffen, Klingenlänge: 360 mm
Produktbild zu PADERNO Käsemesser mit 2 Griffen, Klingenlänge: 360 mm
Logo zu PADERNO Käsemesser mit 2 Griffen, Klingenlänge: 360 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227707180
Hersteller:
     PADERNO
Herst.-Nr.:
     18201-36
EAN/GTIN:
     8014808695971
Suchbegriffe:
Käse-Messer
Käsemesser
käsemesser
PADERNO Käsemesser mit 2 Griffen, Klingenlänge: 360 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8014808695971
Klingenlänge:
360 mm
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Länge:
620 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 56,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.