Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PADERNO Kinder-Hochstuhl; Höhe: 750 mm, Länge: 500 mm, Tiefe: 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PADERNO Kinder-Hochstuhl; Höhe: 750 mm, Länge: 500 mm, Tiefe: 500 mm
Produktbild zu PADERNO Kinder-Hochstuhl; Höhe: 750 mm, Länge: 500 mm, Tiefe: 500 mm
Logo zu PADERNO Kinder-Hochstuhl; Höhe: 750 mm, Länge: 500 mm, Tiefe: 500 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227707617
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     49335-01
EAN/GTIN:
     8014808181320
Suchbegriffe:
Babyhochstuhl
Kinderhochstuhl
Kinderstuhl
kinderhochstuhl
PADERNO Kinder-Hochstuhl; Höhe: 750 mm, Länge: 500 mm, Tiefe: 500 mm

Geeignet für Kinder von 6 Monaten bis 3 Jahren.
Maximal 20 kg. Solide und robust.
Mit Rücksicht auf die Umwelt aus Gummibaumholz gebaut.
Breite Basis für mehr Stabilität.
Leicht zusammenzubauen. Platzsparend stapelbar.
Lieferung mit Sicherheitsgurten und Sicherheitsschnalle.

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8014808181320
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Holz
Länge:
500 mm
Höhe:
750 mm
Tiefe:
500 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,76*
€ 225,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,87*
€ 222,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,87*
€ 211,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,64*
€ 207,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,27*
€ 180,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.