| |
|
| Artikel-Nr.: 3391-227707745 Herst.-Nr.: 3813/150 EAN/GTIN: 4003625381321 |
| |
|
| | |
| CONTACTO GN 1/3-150 mm PC schwarzMit diesen GN-Behältern haben Sie sofort alles im Blick und erleichtern somit Ihre Arbeit. In den bruchsicheren und robusten Behältnissen bleiben Ihre Lebensmittel länger frisch und aromatisch. Polycarbonat ist ein starrer und durchsichtiger Kunststoff, der in einem Temperaturbereich von -40°C bis +100°C einsetzbar ist. Er ist sehr hygienisch, geschmacks- und geruchsneutral. Die Skalierung im Inneren des Behälters ermöglicht eine genaue Befüllung. Durch schwappsichere Deckel wird ein Überlaufen während des Transports verhindert. Nicht kratzsicher, daher keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden. - spülmaschinengeeignet
- tiefgefriergeeignet
- nicht mikrowellengeeignet
Polycarbonat, außen graduiert, stapelbar, spülmaschinengeeignet, einsetzbar von -40°C bis +110°C Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5,43 l | Länge: | 325 mm | Breite: | 176 mm | Material: | Polycarbonat | Verfügbarkeit: | Lagerartikel | EAN Stück: | 4003625381321 | Tiefe: | 150 mm | GN: | 1/3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,39* | € 10,64* | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 7,61* | € 10,92* | | | | Lager 3391 | | | | | | € 5,90* | ab € 10,64* | € 14,85* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 11,18* | € 15,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3391 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3391 | | Versand: Lager 3391 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 5,90* |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|