Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Prestige glatt« Limolöffel, Länge: 185 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu »Prestige glatt« Limolöffel, Länge: 185 mm
Produktbild zu »Prestige glatt« Limolöffel, Länge: 185 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227710059
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bar-Löffel
Barlöffel
Cocktail-Löffel
Cocktaillöffel
»Prestige glatt« Limolöffel, Länge: 185 mm

CR, Materialstärke: 2,8 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
9006277100598
Länge:
185 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.