Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Modell 1001« Tafelmesser Vollheft, Klingenlänge: 105 mm, Länge: 220 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu »Modell 1001« Tafelmesser Vollheft, Klingenlänge: 105 mm, Länge: 220 mm
Produktbild zu »Modell 1001« Tafelmesser Vollheft, Klingenlänge: 105 mm, Länge: 220 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227710400
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Menumesser
Menü-Messer
Menümesser
Tafel-Messer
»Modell 1001« Tafelmesser Vollheft, Klingenlänge: 105 mm, Länge: 220 mm

Chromstahl, Materialstärke: 2,2 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
9006663005407
Klingenlänge:
105 mm
Länge:
220 mm
Material:
Chromstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: Tafelmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,46*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.