Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Modell 1300« Tafellöffel, Länge: 185 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu »Modell 1300« Tafellöffel, Länge: 185 mm
Produktbild zu »Modell 1300« Tafellöffel, Länge: 185 mm
Anwendungsbild zu »Modell 1300« Tafellöffel, Länge: 185 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227710435
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Esslöffel
Menülöffel
Suppenlöffel
Tafellöffel
»Modell 1300« Tafellöffel, Länge: 185 mm

CR, Materialstärke 2,2 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
9006277104350
Länge:
185 mm
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: esslöffel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 72.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 48 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 480 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 72000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.