Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PINTINOX »Professional« Küchenmesser, Klingenlänge: 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PINTINOX »Professional« Küchenmesser, Klingenlänge: 180 mm
Produktbild zu PINTINOX »Professional« Küchenmesser, Klingenlänge: 180 mm
Logo zu PINTINOX »Professional« Küchenmesser, Klingenlänge: 180 mm
Logo zu PINTINOX »Professional« Küchenmesser, Klingenlänge: 180 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227725006
Hersteller:
     Pinti Inox
Herst.-Nr.:
     741000EI
EAN/GTIN:
     8007163139372
Suchbegriffe:
Allzweckmesser
Fleischmesser
Kochmesser
Kochmesser Set
PINTINOX »Professional« Küchenmesser, Klingenlänge: 180 mm

Messer SB-verpackt, superscharfe Klinge.

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8007163139372
Klingenlänge:
180 mm
Länge:
310 mm
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.