Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PINTINOX »Professional« Aufschnittmesser, Klingenlänge: 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PINTINOX »Professional« Aufschnittmesser, Klingenlänge: 200 mm
Produktbild zu PINTINOX »Professional« Aufschnittmesser, Klingenlänge: 200 mm
Logo zu PINTINOX »Professional« Aufschnittmesser, Klingenlänge: 200 mm
Logo zu PINTINOX »Professional« Aufschnittmesser, Klingenlänge: 200 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227725009
Hersteller:
     Pinti Inox
Herst.-Nr.:
     741000EN
EAN/GTIN:
     8007163139402
Suchbegriffe:
Aufschnitt-Messer
Aufschnittmesser
Wurst-Messer
Wurstmesser
PINTINOX »Professional« Aufschnittmesser, Klingenlänge: 200 mm

Messer SB-verpackt, superscharfe Klinge.

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8007163139402
Klingenlänge:
200 mm
Länge:
335 mm
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: aufschnitt messer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.