Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PINTINOX »Professional« Vorlegegabel, Zinkenlänge 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PINTINOX »Professional« Vorlegegabel, Zinkenlänge 180 mm
Produktbild zu PINTINOX »Professional« Vorlegegabel, Zinkenlänge 180 mm
Logo zu PINTINOX »Professional« Vorlegegabel, Zinkenlänge 180 mm
Logo zu PINTINOX »Professional« Vorlegegabel, Zinkenlänge 180 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227725011
Hersteller:
     Pinti Inox
Herst.-Nr.:
     741000ES
EAN/GTIN:
     8007163139457
Suchbegriffe:
Fisch-Serviergabeln
Fisch-Vorlegegabeln
Fischserviergabeln
Fischvorlegegabel
PINTINOX »Professional« Vorlegegabel, Zinkenlänge 180 mm

Messer SB-verpackt, superscharfe Klinge.

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8007163139457
Zinkenlänge:
180 mm
Länge:
280 mm
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.