Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PINTINOX »Professional« Küchenmesser, Klingenlänge: 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PINTINOX »Professional« Küchenmesser, Klingenlänge: 120 mm
Produktbild zu PINTINOX »Professional« Küchenmesser, Klingenlänge: 120 mm
Logo zu PINTINOX »Professional« Küchenmesser, Klingenlänge: 120 mm
Logo zu PINTINOX »Professional« Küchenmesser, Klingenlänge: 120 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227725012
Hersteller:
     Pinti Inox
Herst.-Nr.:
     741000ET
EAN/GTIN:
     8007163139464
Suchbegriffe:
Allzweckmesser
Fleischmesser
Kochmesser
Kochmesser Set
PINTINOX »Professional« Küchenmesser, Klingenlänge: 120 mm

Messer SB-verpackt, superscharfe Klinge.

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8007163139464
Klingenlänge:
120 mm
Länge:
240 mm
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.