Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PINTINOX »Solaris« Tafelmesser Vollheft, 2-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PINTINOX »Solaris« Tafelmesser Vollheft, 2-tlg.
Produktbild zu PINTINOX »Solaris« Tafelmesser Vollheft, 2-tlg.
Logo zu PINTINOX »Solaris« Tafelmesser Vollheft, 2-tlg.
Logo zu PINTINOX »Solaris« Tafelmesser Vollheft, 2-tlg.
Artikel-Nr.:
     3391-227725547
Hersteller:
     Pinti Inox
Herst.-Nr.:
     2170C203
EAN/GTIN:
     8007163188745
Suchbegriffe:
Menumesser
Menü-Messer
Menümesser
Tafel-Messer
PINTINOX »Solaris« Tafelmesser Vollheft, 2-tlg.

18/10 NC, Materialstärke: 2,5 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8007163188745
Länge:
210 mm
Klingenlänge:
90 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Tafelmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.