Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PINTINOX »Solaris« Dessertlöffel 3-tlg., Länge: 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PINTINOX »Solaris« Dessertlöffel 3-tlg., Länge: 180 mm
Produktbild zu PINTINOX »Solaris« Dessertlöffel 3-tlg., Länge: 180 mm
Logo zu PINTINOX »Solaris« Dessertlöffel 3-tlg., Länge: 180 mm
Logo zu PINTINOX »Solaris« Dessertlöffel 3-tlg., Länge: 180 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227725548
Hersteller:
     Pinti Inox
Herst.-Nr.:
     2170C304
EAN/GTIN:
     8007163210057
Suchbegriffe:
Dessert-Löffel
Dessertlöffel
Vorspeisen-Löffel
Vorspeisenlöffel
PINTINOX »Solaris« Dessertlöffel 3-tlg., Länge: 180 mm

18/10 NC, Materialstärke: 2,5 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8007163210057
Länge:
180 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: dessertlöffel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.