Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PINTINOX »Amerika« Dessertmesser Vollheft, 2-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PINTINOX »Amerika« Dessertmesser Vollheft, 2-tlg.
Produktbild zu PINTINOX »Amerika« Dessertmesser Vollheft, 2-tlg.
Logo zu PINTINOX »Amerika« Dessertmesser Vollheft, 2-tlg.
Logo zu PINTINOX »Amerika« Dessertmesser Vollheft, 2-tlg.
Artikel-Nr.:
     3391-227725561
Hersteller:
     Pinti Inox
Herst.-Nr.:
     2240C206
EAN/GTIN:
     8007163189186
Suchbegriffe:
Dessertmesser
Vorspeise-Messer
Vorspeisemesser
Vorspeisen-Messer
PINTINOX »Amerika« Dessertmesser Vollheft, 2-tlg.

18/10 NC, Materialstärke: 2,5 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8007163189186
Klingenlänge:
80 mm
Länge:
185 mm
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: Vorspeisenmesser, dessertmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.