| |
|
| Artikel-Nr.: 3391-227727410 Herst.-Nr.: 20 9406 56 02 EAN/GTIN: 7640113011376 |
| |
|
| | |
| SPRING Backhandschuh rot, 1-Paar, lang
»Grips« revolutionärem, thermoresistentem Material, fleckabweisend, geeignet von - 40°C bis +250°C. Noppenstruktur für Isolierung und Rutschfestigkeit. Kevlar®-Naht hat eine hohe Hitzebeständigkeit, so dass es auch bei hohen Temperaturen nicht schmilzt.
Weitere Informationen: | | EAN Stück: | 7640113011376 | Breite: | 115 mm | Größe: | lang | Länge: | 330 mm | Verfügbarkeit: | Lagerartikel | Material: | Gummi |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 25,16* | € 34,22* | | | | Lager 3391 | | | | | | € 5,90* | ab € 27,03* | € 36,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3391 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3391 | | Versand: Lager 3391 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 5,90* |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|