Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPRING »Brigade Premium« Bratentopf, mit Deckel, ø: 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbol zu SPRING »Brigade Premium« Bratentopf, mit Deckel, ø: 200 mm
Symbol zu SPRING »Brigade Premium« Bratentopf, mit Deckel, ø: 200 mm
Symbol zu SPRING »Brigade Premium« Bratentopf, mit Deckel, ø: 200 mm
Symbol zu SPRING »Brigade Premium« Bratentopf, mit Deckel, ø: 200 mm
Symbol zu SPRING »Brigade Premium« Bratentopf, mit Deckel, ø: 200 mm
Symbol zu SPRING »Brigade Premium« Bratentopf, mit Deckel, ø: 200 mm
Symbol zu SPRING »Brigade Premium« Bratentopf, mit Deckel, ø: 200 mm
Symbol zu SPRING »Brigade Premium« Bratentopf, mit Deckel, ø: 200 mm
Symbol zu SPRING »Brigade Premium« Bratentopf, mit Deckel, ø: 200 mm
Symbol zu SPRING »Brigade Premium« Bratentopf, mit Deckel, ø: 200 mm
Symbol zu SPRING »Brigade Premium« Bratentopf, mit Deckel, ø: 200 mm
Logo zu SPRING »Brigade Premium« Bratentopf, mit Deckel, ø: 200 mm
Logo zu SPRING »Brigade Premium« Bratentopf, mit Deckel, ø: 200 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227727462
Hersteller:
     Spring International
Herst.-Nr.:
     0415500620
EAN/GTIN:
     7640113010171
Suchbegriffe:
Braten-Topf
Bratentopf
Schmor-Topf
Schmortopf
SPRING »Brigade Premium« Bratentopf, mit Deckel, ø: 200 mm

  • Geschlossener Schüttrand ermöglicht punktgenaues Ausgießen
  • Innenskalierung in Litern zum einfachen Dosieren
  • 5-Lagen-Mehrschichtmaterial für optimale Wärmeleitung und -verteilung
  • Für alle Herdarten geeignet, inkl. Induktion
  • Griffe aus Edelstahl, dauerhaft mit dem Topfkörper verschweißt


Weitere Informationen:
Höhe:
90 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
EAN Stück:
7640113010171
Inhalt:
2,7 l
Material:
Edelstahl
ø:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: bratentopf mit deckel, braten topf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 65,50*
€ 81,71*
Lager 3391
7
€ 5,90*
ab € 82,38*
€ 100,60*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,60*
€ 119,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,04*
€ 119,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,35*
€ 118,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,61*
€ 117,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,38*
€ 98,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.