Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPRING »Brigade Premium« Bratentopf, mit Deckel, ø: 240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbol zu SPRING »Brigade Premium« Bratentopf, mit Deckel, ø: 240 mm
Symbol zu SPRING »Brigade Premium« Bratentopf, mit Deckel, ø: 240 mm
Symbol zu SPRING »Brigade Premium« Bratentopf, mit Deckel, ø: 240 mm
Symbol zu SPRING »Brigade Premium« Bratentopf, mit Deckel, ø: 240 mm
Symbol zu SPRING »Brigade Premium« Bratentopf, mit Deckel, ø: 240 mm
Symbol zu SPRING »Brigade Premium« Bratentopf, mit Deckel, ø: 240 mm
Symbol zu SPRING »Brigade Premium« Bratentopf, mit Deckel, ø: 240 mm
Symbol zu SPRING »Brigade Premium« Bratentopf, mit Deckel, ø: 240 mm
Symbol zu SPRING »Brigade Premium« Bratentopf, mit Deckel, ø: 240 mm
Symbol zu SPRING »Brigade Premium« Bratentopf, mit Deckel, ø: 240 mm
Symbol zu SPRING »Brigade Premium« Bratentopf, mit Deckel, ø: 240 mm
Logo zu SPRING »Brigade Premium« Bratentopf, mit Deckel, ø: 240 mm
Logo zu SPRING »Brigade Premium« Bratentopf, mit Deckel, ø: 240 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227727464
Hersteller:
     Spring International
Herst.-Nr.:
     0415500624
EAN/GTIN:
     7640113010195
Suchbegriffe:
Braten-Topf
Bratentopf
Schmor-Topf
Schmortopf
SPRING »Brigade Premium« Bratentopf, mit Deckel, ø: 240 mm

  • Geschlossener Schüttrand ermöglicht punktgenaues Ausgießen
  • Innenskalierung in Litern zum einfachen Dosieren
  • 5-Lagen-Mehrschichtmaterial für optimale Wärmeleitung und -verteilung
  • Für alle Herdarten geeignet, inkl. Induktion
  • Griffe aus Edelstahl, dauerhaft mit dem Topfkörper verschweißt


Weitere Informationen:
EAN Stück:
7640113010195
Material:
Edelstahl
Inhalt:
4,7 l
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Höhe:
105 mm
ø:
240 mm
Weitere Suchbegriffe: bratentopf mit deckel, braten topf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 87,15*
€ 106,80*
Lager 3391
5
€ 5,90*
ab € 109,61*
€ 134,42*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,42*
€ 159,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,91*
€ 158,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,66*
€ 156,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,61*
€ 130,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.