Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPRING Profi-Pinzette mit Silikon, Länge: 220 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SPRING Profi-Pinzette mit Silikon, Länge: 220 mm
Produktbild zu SPRING Profi-Pinzette mit Silikon, Länge: 220 mm
Logo zu SPRING Profi-Pinzette mit Silikon, Länge: 220 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227727865
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18 1683 20 22
EAN/GTIN:
     4052356009516
SPRING Profi-Pinzette mit Silikon, Länge: 220 mm

»Profi«

Weitere Informationen:
Material:
Silikon
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Länge:
220 mm
EAN Stück:
4052356009516
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.