Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPRING Profi-Pinzette mit Silikon, Länge: 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SPRING Profi-Pinzette mit Silikon, Länge: 300 mm
Produktbild zu SPRING Profi-Pinzette mit Silikon, Länge: 300 mm
Logo zu SPRING Profi-Pinzette mit Silikon, Länge: 300 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227727866
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18 1683 20 30
EAN/GTIN:
     4052356009523
Suchbegriffe:
Großpinzette
Langpinzette
Pinzette extralang
langpinzette 30 cm
SPRING Profi-Pinzette mit Silikon, Länge: 300 mm

»Profi«

Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Material:
Silikon
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
EAN Stück:
4052356009523
Weitere Suchbegriffe: pinzette extralang
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.