Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Vorlegegabel geschmiedet, Zinkenlänge 210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STUBAI Vorlegegabel geschmiedet, Zinkenlänge 210 mm
Produktbild zu STUBAI Vorlegegabel geschmiedet, Zinkenlänge 210 mm
Logo zu STUBAI Vorlegegabel geschmiedet, Zinkenlänge 210 mm
Logo zu STUBAI Vorlegegabel geschmiedet, Zinkenlänge 210 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227729103
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     7510-05
EAN/GTIN:
     9002793700236
Suchbegriffe:
Fisch-Serviergabeln
Fisch-Vorlegegabeln
Fischserviergabeln
Fischvorlegegabel
STUBAI Vorlegegabel geschmiedet, Zinkenlänge 210 mm

Klinge:
rostfreier Chrom-Molybdän-Edelstahl, aus einem Stück geschmiedet, extra scharf, besonders schneidhaltig durch Spezialhärtung, balligen Schliff und Handabzug, fein poliert

Griff:
spülmaschinenfester, leicht zu reinigender POM-Schutzgriff HACCP-geeignet, in handlicher ergonomischer Form, fugendicht verschweißt, speziell vernietet

Weitere Informationen:
EAN Stück:
9002793700236
Zinkenlänge:
210 mm
Länge:
345 mm
Material:
Chrom-Molybdän-Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3391
27
€ 5,90*
ab € 44,65*
€ 57,90*
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 50,84*
€ 65,01*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.