Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Ausbeinmesser geschmiedet, Klingenlänge: 130 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STUBAI Ausbeinmesser geschmiedet, Klingenlänge: 130 mm, schwarz
Produktbild zu STUBAI Ausbeinmesser geschmiedet, Klingenlänge: 130 mm, schwarz
Logo zu STUBAI Ausbeinmesser geschmiedet, Klingenlänge: 130 mm, schwarz
Logo zu STUBAI Ausbeinmesser geschmiedet, Klingenlänge: 130 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     3391-227729161
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     7591-23
EAN/GTIN:
     9002793704265
Suchbegriffe:
Ausbein-Messer
Ausbeinmesser
Allzweckmesser
Fleischmesser
STUBAI Ausbeinmesser geschmiedet, Klingenlänge: 130 mm, schwarz

Klinge:
rostfreier Chrom-Molybdän-Edelstahl, aus einem Stück geschmiedet, extra scharf, besonders schneidhaltig durch Spezialhärtung, balligen Schliff und Handabzug, fein poliert

Griff:
spülmaschinenfester, leicht zu reinigender POM-Schutzgriff HACCP-geeignet, in handlicher ergonomischer Form, fugendicht verschweißt, speziell vernietet

Weitere Informationen:
EAN Stück:
9002793704265
Klingenlänge:
130 mm
Farbe:
schwarz
Länge:
250 mm
Material:
Chrom-Molybdän-Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,50*
ab € 32,05*
€ 42,62*
Lager 3391
9
€ 5,90*
ab € 33,82*
€ 44,51*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.