Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B.PRO GN-Behälter 1/1 18/10 Edelstahl, Tiefe: 150 mm, Inhalt: 20,00 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu B.PRO GN-Behälter 1/1 18/10 Edelstahl, Tiefe: 150 mm, Inhalt: 20,00 Liter
Produktbild zu B.PRO GN-Behälter 1/1 18/10 Edelstahl, Tiefe: 150 mm, Inhalt: 20,00 Liter
Anwendungsbild zu B.PRO GN-Behälter 1/1 18/10 Edelstahl, Tiefe: 150 mm, Inhalt: 20,00 Liter
Logo zu B.PRO GN-Behälter 1/1 18/10 Edelstahl, Tiefe: 150 mm, Inhalt: 20,00 Liter
Logo zu B.PRO GN-Behälter 1/1 18/10 Edelstahl, Tiefe: 150 mm, Inhalt: 20,00 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-227734025
Hersteller:
     B.PRO
Herst.-Nr.:
     574955
EAN/GTIN:
     4048866182313
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
B.PRO GN-Behälter 1/1 18/10 Edelstahl, Tiefe: 150 mm, Inhalt: 20,00 Liter

Der Gastronorm-Behälter besteht aus 18/10 Edelstahl und ist nahtlos tiefgezogen. Die umlaufende, stark ausgeprägte Stapelschulter ermöglicht ein gleichmäßiges Stapeln. Extrem große Ecken- und Bodenradien ermöglichen ein restloses Ausschöpfen der Speisen und erleichtern die Reinigung. Die umlaufende Randverprägung verbessert die Stabilität des gesamten Randes. Die Funktionsecken gewähren besondere Stabilität im Eckbereich, extreme Stoßfestigkeit und ermöglichen ein dosiertes Ausschütten der Speisen.
  • große Eckradien (Seitenwand zu Seitenwand)
  • vergrößerte Bodenradien (nur bei BZG -Ausführung)
  • Behälterrand mit Funktionsecke (nur bei BZG -Ausführung)


Weitere Informationen:
EAN Stück:
4048866182313
Inhalt:
20 l
Tiefe:
150 mm
Länge:
530 mm
Breite:
325 mm
GN:
1/1
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: HACCP Aufbewahrungsbehälter , gn-behälter 1/1, gn-behälter, gn-behälter edelstahl, Buffetbehälter, Buffetform, Buffetschale, GN-Schale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.