Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIAZZA Tortenheber 18/10 Edelstahl, Hotelausführung, Länge: 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PIAZZA Tortenheber 18/10 Edelstahl, Hotelausführung, Länge: 300 mm
Produktbild zu PIAZZA Tortenheber 18/10 Edelstahl, Hotelausführung, Länge: 300 mm
Logo zu PIAZZA Tortenheber 18/10 Edelstahl, Hotelausführung, Länge: 300 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227742004
Hersteller:
     PIAZZA
Herst.-Nr.:
     320200
EAN/GTIN:
     8009813110076
Suchbegriffe:
Kuchen-Heber
Kuchenheber
Torten-Heber
Torten-Schaufel
PIAZZA Tortenheber 18/10 Edelstahl, Hotelausführung, Länge: 300 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8009813110076
Länge:
300 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
Schaufelgröße:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: Tortenheber, Tortenschaufel, kuchen heber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.