Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEKA »Mini Ceylon« Teekanne, Inhalt: 0,60 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BEKA »Mini Ceylon« Teekanne, Inhalt: 0,60 Liter
Produktbild zu BEKA »Mini Ceylon« Teekanne, Inhalt: 0,60 Liter
Logo zu BEKA »Mini Ceylon« Teekanne, Inhalt: 0,60 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-227749078
Hersteller:
     BEKA
Herst.-Nr.:
     16409164
EAN/GTIN:
     3458166409163
Suchbegriffe:
Tee-Kanne
Teekanne
tee kanne
BEKA »Mini Ceylon« Teekanne, Inhalt: 0,60 Liter

»Mini Ceylon«

Weitere Informationen:
Material:
Gusseisen
Inhalt:
0,6 l
ø:
160 mm
Höhe:
83 mm
EAN Stück:
3458166409163
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
/-/:
- l
Weitere Suchbegriffe: Teekocher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.