Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEKA »Artist« Bratpfanne Gusseisen, ø: 240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BEKA »Artist« Bratpfanne Gusseisen, ø: 240 mm
Produktbild zu BEKA »Artist« Bratpfanne Gusseisen, ø: 240 mm
Anwendungsbild zu BEKA »Artist« Bratpfanne Gusseisen, ø: 240 mm
Anwendungsbild zu BEKA »Artist« Bratpfanne Gusseisen, ø: 240 mm
Anwendungsbild zu BEKA »Artist« Bratpfanne Gusseisen, ø: 240 mm
Symbol zu BEKA »Artist« Bratpfanne Gusseisen, ø: 240 mm
Symbol zu BEKA »Artist« Bratpfanne Gusseisen, ø: 240 mm
Symbol zu BEKA »Artist« Bratpfanne Gusseisen, ø: 240 mm
Symbol zu BEKA »Artist« Bratpfanne Gusseisen, ø: 240 mm
Symbol zu BEKA »Artist« Bratpfanne Gusseisen, ø: 240 mm
Symbol zu BEKA »Artist« Bratpfanne Gusseisen, ø: 240 mm
Symbol zu BEKA »Artist« Bratpfanne Gusseisen, ø: 240 mm
Symbol zu BEKA »Artist« Bratpfanne Gusseisen, ø: 240 mm
Logo zu BEKA »Artist« Bratpfanne Gusseisen, ø: 240 mm
Logo zu BEKA »Artist« Bratpfanne Gusseisen, ø: 240 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227749095
Hersteller:
     BEKA
Herst.-Nr.:
     15187244
EAN/GTIN:
     3458165187246
Suchbegriffe:
Bratpfanne (Edelstahl)
Edelstahl-Bratpfanne
Edelstahl-Pfanne
Edelstahlbratpfanne
BEKA »Artist« Bratpfanne Gusseisen, ø: 240 mm

•100% PFAS frei.
• Blauer Kohlenstoffstahl ist ein idealer Wärmeleiter.
• Gesund Kochen dank einer natürlichen Beschichtung.
• Gehämmerter Griff für eine stärkere Struktur und besseren Handhaben.
• Inox Griff ist hitzebeständig.
• Geeignet für alle Herdarten, inklusive Induktion, Ofen und sogar BBQ.

Weitere Informationen:
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Stahl
Höhe:
94 mm
EAN Stück:
3458165187246
ø:
240 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.