Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WÜSTHOF »Classic Ikon« Kochmesser, Länge: 345 mm, Klingenlänge: 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WÜSTHOF »Classic Ikon« Kochmesser, Länge: 345 mm, Klingenlänge: 200 mm
Produktbild zu WÜSTHOF »Classic Ikon« Kochmesser, Länge: 345 mm, Klingenlänge: 200 mm
Anwendungsbild zu WÜSTHOF »Classic Ikon« Kochmesser, Länge: 345 mm, Klingenlänge: 200 mm
Anwendungsbild zu WÜSTHOF »Classic Ikon« Kochmesser, Länge: 345 mm, Klingenlänge: 200 mm
Anwendungsbild zu WÜSTHOF »Classic Ikon« Kochmesser, Länge: 345 mm, Klingenlänge: 200 mm
Logo zu WÜSTHOF »Classic Ikon« Kochmesser, Länge: 345 mm, Klingenlänge: 200 mm
Logo zu WÜSTHOF »Classic Ikon« Kochmesser, Länge: 345 mm, Klingenlänge: 200 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227751042
Hersteller:
     Wüsthof
Herst.-Nr.:
     1030330120
EAN/GTIN:
     4002293101156
Suchbegriffe:
Allzweckmesser
Fleischmesser
Kochmesser
Kochmesser Set
WÜSTHOF »Classic Ikon« Kochmesser, Länge: 345 mm, Klingenlänge: 200 mm

  • hervorragende Haptik durch innovatives Griffdesign
  • aus einem Stück Edelstahl geschmiedet
  • dreifach vernietete Griffschale
  • leichtes Nachschärfen der gesamten Klinge
  • markante Optik durch hinteren Metallabschluss


Weitere Informationen:
Klingenlänge:
200 mm
EAN Stück:
4002293101156
Länge:
345 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Chrom-Molybdän-Vanadium-Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,99*
€ 168,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,98*
€ 167,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,54*
€ 164,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,87*
€ 159,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,60*
€ 136,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.