Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WÜSTHOF »Classic« Kochmesser, Länge: 265 mm, Klingenlänge: 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WÜSTHOF »Classic« Kochmesser, Länge: 265 mm, Klingenlänge: 120 mm
Produktbild zu WÜSTHOF »Classic« Kochmesser, Länge: 265 mm, Klingenlänge: 120 mm
Anwendungsbild zu WÜSTHOF »Classic« Kochmesser, Länge: 265 mm, Klingenlänge: 120 mm
Anwendungsbild zu WÜSTHOF »Classic« Kochmesser, Länge: 265 mm, Klingenlänge: 120 mm
Anwendungsbild zu WÜSTHOF »Classic« Kochmesser, Länge: 265 mm, Klingenlänge: 120 mm
Anwendungsbild zu WÜSTHOF »Classic« Kochmesser, Länge: 265 mm, Klingenlänge: 120 mm
Logo zu WÜSTHOF »Classic« Kochmesser, Länge: 265 mm, Klingenlänge: 120 mm
Logo zu WÜSTHOF »Classic« Kochmesser, Länge: 265 mm, Klingenlänge: 120 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227751108
Hersteller:
     Wüsthof
Herst.-Nr.:
     1030100112
EAN/GTIN:
     4002293105505
Suchbegriffe:
Allzweckmesser
Fleischmesser
Kochmesser
Kochmesser Set
WÜSTHOF »Classic« Kochmesser, Länge: 265 mm, Klingenlänge: 120 mm

  • Messerserie im klassischen Design
  • klassische Griffe aus hochwertigem Kunststoff
  • dreifach vernietete Griffschalen
  • lasergeprüfte Schneidengeometrie
  • verschiedene Griffgrößen


Weitere Informationen:
Länge:
265 mm
Klingenlänge:
120 mm
EAN Stück:
4002293105505
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Chrom-Molybdän-Vanadium-Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,05*
€ 104,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,82*
€ 102,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,88*
€ 99,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,40*
€ 98,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,55*
€ 81,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.