Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAUTERJUNG Dariolform 18/10, hochglanzpoliert, Höhe: 60 mm, ø: 65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LAUTERJUNG Dariolform 18/10, hochglanzpoliert, Höhe: 60 mm, ø: 65 mm
Produktbild zu LAUTERJUNG Dariolform 18/10, hochglanzpoliert, Höhe: 60 mm, ø: 65 mm
Logo zu LAUTERJUNG Dariolform 18/10, hochglanzpoliert, Höhe: 60 mm, ø: 65 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227756053
Hersteller:
     H. & F. Lauterjung
Herst.-Nr.:
     1753
EAN/GTIN:
     4005369017535
Suchbegriffe:
Dariol-Form
Dariol-Förmchen
Dariolform
Dariolförmchen
LAUTERJUNG Dariolform 18/10, hochglanzpoliert, Höhe: 60 mm, ø: 65 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4005369017535
Höhe:
60 mm
ø:
65 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: lauterjung dariolform, dariolform
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.