Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

LAUTERJUNG Gebäckzange 18/10 Edelstahl, Länge: 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LAUTERJUNG Gebäckzange 18/10 Edelstahl, Länge: 180 mm
Produktbild zu LAUTERJUNG Gebäckzange 18/10 Edelstahl, Länge: 180 mm
Logo zu LAUTERJUNG Gebäckzange 18/10 Edelstahl, Länge: 180 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227756129
Hersteller:
     H. & F. Lauterjung
Herst.-Nr.:
     11100
EAN/GTIN:
     4005369111004
Suchbegriffe:
Brot-Zange
Brotzange
Gebäck-Zange
Gebäckzange
LAUTERJUNG Gebäckzange 18/10 Edelstahl, Länge: 180 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4005369111004
Länge:
180 mm
Material:
Edelstahl
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.