Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAUTERJUNG Bäckerspachtel mit Griff, breit, Länge: 210 mm, Breite: 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LAUTERJUNG Bäckerspachtel mit Griff, breit, Länge: 210 mm, Breite: 150 mm
Produktbild zu LAUTERJUNG Bäckerspachtel mit Griff, breit, Länge: 210 mm, Breite: 150 mm
Logo zu LAUTERJUNG Bäckerspachtel mit Griff, breit, Länge: 210 mm, Breite: 150 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227756151
Hersteller:
     H. & F. Lauterjung
Herst.-Nr.:
     37715
EAN/GTIN:
     4005369377158
Suchbegriffe:
Schlesinger
LAUTERJUNG Bäckerspachtel mit Griff, breit, Länge: 210 mm, Breite: 150 mm

Klinge rostfrei

Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
EAN Stück:
4005369377158
Länge:
210 mm
Material:
Metall
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.