Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Antoinette« Auflaufform Steinzeug, Höhe: 50 mm, Länge: 220 mm, Breite: 170 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu »Antoinette« Auflaufform Steinzeug, Höhe: 50 mm, Länge: 220 mm, Breite: 170 mm
Produktbild zu »Antoinette« Auflaufform Steinzeug, Höhe: 50 mm, Länge: 220 mm, Breite: 170 mm
Anwendungsbild zu »Antoinette« Auflaufform Steinzeug, Höhe: 50 mm, Länge: 220 mm, Breite: 170 mm
Anwendungsbild zu »Antoinette« Auflaufform Steinzeug, Höhe: 50 mm, Länge: 220 mm, Breite: 170 mm
Anwendungsbild zu »Antoinette« Auflaufform Steinzeug, Höhe: 50 mm, Länge: 220 mm, Breite: 170 mm
Artikel-Nr.:
     3391-227761235
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4672026
EAN/GTIN:
     5411159819521
Suchbegriffe:
Auflauf-Form
Auflaufform
Auflaufschale
Gratin-Form
»Antoinette« Auflaufform Steinzeug, Höhe: 50 mm, Länge: 220 mm, Breite: 170 mm

Eine außergewöhnliche Kollektion in Emaille-Optik. Antoinette greift die Retro-Welle auf und entwickelt eine moderne Variante. Das Steinzeug ist durch seine Glasur optimal geschützt und punktet mit einem angenehmen Glanz.

Weitere Informationen:
EAN Stück:
5411159819521
Höhe:
50 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Steinzeug
Inhalt:
1 l
Länge:
220 mm
Breite:
170 mm
Weitere Suchbegriffe: Gratinform, Gratinschale, auflauf form
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.